毛をとりーなブラシ

毛をとりーなブラシ - ツインバード

ブラシによってカーペットやラグについた毛をかき取る。ブラシには毛がからみにくい素材を使用。消耗品。

用途HC-5245用ブラシ(HC-E241でも使用可能)材質本体/PP、ブラシ/TPEエラストマー寸法(mm)165×100×100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19354676HC-AF76グリーン
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
19354667HC-AF75ホワイト
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする