曜日別特売

防災面 (かぶり型) FH2

防災面 (かぶり型) FH2 - 理研オプテック防災面 (かぶり型) FH2 - 理研オプテック防災面 (かぶり型) FH2 - 理研オプテック
(2件のレビュー)

球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。

形状かぶり型防災面材質(レンズ)ポリカーボネート種別防災面透明遮光度なしシールド高さ(mm)205アズワン品番65-0320-01頭囲(cm)約55~約64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02315056FH2C
2,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02315056
2015-03-14
用途: 研削作業など

軽く視界が良いので重宝しています。

対象商品 : 02315056
2013-06-27
用途: ガス溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

上部の取付バンドが留まらなくすぐ外れる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする