かぶり型防災面

かぶり型防災面 - TRUSCOかぶり型防災面 - TRUSCO
(8件のレビュー)

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。
かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。
レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。
保護メガネとの併用可。

紫外線透過率(%)
313nm:0.001
365nm:0.001
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。形状かぶり型防災面機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性トラスコ品番231-6064種別防災面型式かぶり型寸法(mm)約255×200透明質量(g)270材質(フレーム)アルミニウム材質(レンズ)ポリカーボネート材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08407296BM-KC(透明)
3,160
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08407296
2024-05-15
用途: 機械工作
教育・研究機関

非常に見やすくしかもサイズ調整が簡単で帽子の上からでも楽にできる為使い易い。

対象商品 : 08407296
2020-09-14
用途: 歯科治療
医療・福祉・介護関連業

像が歪まない
頭部のホールド感良好 長時間使用問題なし
写真と違ってヘッドギア白でなく黒でした残念!
シールドの止めネジが4本でなく6っ本ごつい
またシールドが離れているので左右留ネジ部を3センチほど縮めました。
でもリピートします!

1が参考にしています
対象商品 : 08407296
2020-04-07
用途: 鋳物の研磨作業時
製造業

これまでは同種の安価な物を使用していました。
それに比較して、シールドが厚くしっかりしている。
後頭部の締め付け調節部が上下に動くので、ホールド性も非常に良い。これからも使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08407296
2020-04-20
用途: 患者対応
医療・福祉・介護関連業

おでこ押さえとヒサシの隙間がなければ、レンズが軽ければ☆5個。ヘッドバンドの調整は簡単。防災用転用なので仕方がないですね。

対象商品 : 08407296
2020-04-07
用途: 街で普通に飛沫の防御用です。
医療・福祉・介護関連業

硬くてやや重いです。ただし、防御能力は高いので良いと思います。顔の正面に来る飛沫は防ぐことができます。

対象商品 : 08407296
2019-06-16
用途: サンダー掛け時に使用
サービス業

以前買ったものより 2百円ほど高かったけど こちらの方がかなり良い気がする 気に入った

対象商品 : 08407296
2016-07-28
用途: グラインダー作業に使用しております。

大変、丈夫な造りで、使用しやすい構造です。結構優れモノです。

対象商品 : 08407296
2016-06-07
用途: 金物製作時
有限会社住建鋼業製造業

普通に便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする