TRUSCO
防災面用替レンズ
防災面用替レンズです。
ポリカーボネート製です。
耐衝撃性に優れています。
紫外線透過率(%)
313nm:0.001
365nm:0.001
仕様
BM-KC、BM-HC用替プレート。
材質
レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネート
トラスコ品番
415-4321
適合本体
BM-KC
質量(g)
107
レンズ色
クリア
レンズ濃度
-
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48931976
TLFH-C
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください