1BOXバン用ハシゴ

1BOXバン用ハシゴ - ROCKY1BOXバン用ハシゴ - ROCKY1BOXバン用ハシゴ - ROCKY

穴あけ加工不要!
車種専用タイプハシゴのため、品質及び取付位置が決められています。
Φ25ミリのステンレスパイプを使用。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。

材質ステンレスパイプタイプフック固定タイプ幅外寸(mm)330最大荷重(kg)80内容量1台
注意
※リアスボイラーが付いている車両には、取り付けできません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ外寸(mm)
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19183727SL-201585<旧型車>キャラバン、ファーゴバン(E24系)、標準ルーフ
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183736SL-211585キャラバン、コモ(E25系)、標準ルーフ
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183684SL-141470ハイエースバン、レジアスエースバン(200系)
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183605SL-331495NV200 バネット(VM20系)
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183614SL-221520NV350キャラバン(E26系)、コモ(E26系)
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183623SL-231800NV350キャラバン(E26系)、コモ(E26系)、標準幅ハイルーフ専用
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183632SL-241805NV350キャラバン(E26系)、コモ(E26系)、ワイド・ハイルーフ
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183648SL-091403タウンエースバン、ライトエースバン(S402系)
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183657SL-171837ハイエースバン、レジアスエースバン、ワイド幅・ハイルーフ(220系)
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183666SL-151772ハイエースバン、レジアスエースバン、標準幅・ハイルーフ(200系)
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183675SL-161633ハイエースバン、レジアスエースバン、ワイド幅・ミドルルーフ(210系)
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183693SL-121490<旧型車>ハイエースバン、レジアスエースバン(100系)、標準ルーフ
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183702SL-101450<旧型車>タウンエース、ライトエース、デルタ(40・50系) 標準ルーフ
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183718SL-111545<旧型車>タウンエース、ライトエース、デルタ(40・50系) ハイルーフ
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183745SL-301410ボンゴバン、バネットバン、デリカバン(SK系)、標準ルーフ
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183754SL-311565ボンゴバン、バネットバン、デリカバン(SK系)、ハイルーフ
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183763SL-321495ブローニィバン・デリカカーゴ(SK系)
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19183684SL-1463029813AK-31SL-14 バン用リアハシゴ ROCKY 63029813バン用リアハシゴROCKY1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする