曜日別特売

LED ナンバー灯 ライセンスランプ 6500K (65Lm)

LED ナンバー灯 ライセンスランプ 6500K (65Lm) - POLARG

POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!
専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!
65Lm(ルーメン)シリーズ
業界初!! 高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。
POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!
専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。
色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。

用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯発光色ホワイト定格12V・24V形状T10適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック色温度(K)6500耐熱温度(℃)150明るさ(Lm)65内容量1個
注意
※一部車種においてはLED交換時、警告灯の点灯やコンピューターに支障をきたす恐れがありますので販売店等に確認し取付けてください。
※特殊・特装車両、輸入車には使用しないでください。警告灯など、その他車両に不具合が起きる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19184585P2811W
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする