曜日別特売

LED 室内灯 ルームランプ 6500K (40Lm) T10x31

LED 室内灯 ルームランプ 6500K (40Lm) T10x31 - POLARGLED 室内灯 ルームランプ 6500K (40Lm) T10x31 - POLARG

ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)
多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!
40Lm(ルーメン)シリーズ
乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。
従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!
専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。
色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。

用途室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10×31適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)6500耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40内容量1個
注意
※一部車種においてはLED交換時、警告灯の点灯やコンピューターに支障をきたす恐れがありますので販売店等に確認し取付けてください。
※特殊・特装車両、輸入車には使用しないでください。警告灯など、その他車両に不具合が起きる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19184628P2820W
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする