曜日別特売

LED 車幅灯 ポジションランプ 6500K (40Lm) 2個入り

LED 車幅灯 ポジションランプ 6500K (40Lm) 2個入り - POLARG

乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)
専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!
40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応
乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。
従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!
さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!
色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。
※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。

用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)6500耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40内容量1箱(2個)
注意
※一部車種においてはLED交換時、警告灯の点灯やコンピューターに支障をきたす恐れがありますので販売店等に確認し取付けてください。
※特殊・特装車両、輸入車には使用しないでください。警告灯など、その他車両に不具合が起きる恐れがあります。
※ヘッドライトバルブの水平ラインより上側で50mm以内に取付けられる車種は熱の影響を受けやすいので取り付けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19184752P2833W
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする