曜日別特売

LED 室内灯 ルームランプ 9000K (65Lm) T10 2個入り

LED 室内灯 ルームランプ 9000K (65Lm) T10 2個入り - POLARGLED 室内灯 ルームランプ 9000K (65Lm) T10 2個入り - POLARG
(1件のレビュー)

ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)
多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!
65Lm(ルーメン)シリーズ
業界初!!高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。
POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!
さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。
色温度は9000Kをラインアップし、車内を華麗にドレスアップ。

用途室内灯発光色ホワイト定格12V・24V形状T10適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック色温度(K)9000耐熱温度(℃)150明るさ(Lm)65内容量1箱(2個)
注意
※ルームランプへの使用時、電動スライドドア搭載車においてスマートエントリー機能の感度が悪くなる車両がございますのでご了承ください。
※一部車種においてはLED交換時、警告灯の点灯やコンピューターに支障をきたす恐れがありますので販売店等に確認し取付けてください。
※特殊・特装車両、輸入車には使用しないでください。警告灯など、その他車両に不具合が起きる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19184777P2835W
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19184777
2016-07-03
用途: 観光バスの入口ステップ灯
運輸・通信業

輝度もあり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする