曜日別特売

LEDバックランプ 6500K (250Lm) T20シングル

LEDバックランプ 6500K (250Lm) T20シングル - POLARGLEDバックランプ 6500K (250Lm) T20シングル - POLARG
(1件のレビュー)

進化をつづける、POLARG LEDの輝き。
エネルギー効率の良い、長寿命設計。
安心の1年保証付き!
高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。
今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!
金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。

用途バックランプ発光色ホワイト定格12V形状T20シングル色温度(K)6500明るさ(Lm)250内容量1個
注意
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
※LEDバルブは(+)、(-)の極性があります。車体ソケットに差込み点灯するか確認してください。点灯しない場合は、LEDバルブの端子を左右反対に差込んで点灯を確認してから、車両にセットしてください。
※一部車種においてはLED交換時、警告灯の点灯やコンピューターに支障をきたす恐れがありますので販売店等に確認し取付けてください。
※特殊・特装車両、輸入車には使用しないでください。警告灯など、その他車両に不具合がおきる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19184813P2860W
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19184813
2020-06-06
用途: 夜間後退時の視認性向上の目的
土屋モータース

色味だけは、いかにも「LEDに変えました」と判るだけで、明るさは暗くて期待外れです。標準の21W白熱球のほうが、よほど明るいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする