ハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー]
映り込みを抑える ピュアシルバーコート
「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。
T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
用途ウインカー用
発光色アンバー
定格12V 21W
形状S25(ピン角違い)
内容量1個
映り込みを抑える ピュアシルバーコート
「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。
T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。