曜日別特売

B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー]

B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] - POLARGB1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] - POLARG
(3件のレビュー)

豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!
白熱ハイパワーカラーバルブ
「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。

用途ウィンカーランプタイプシングル球口金W2.1X9.5d発光色アンバー定格12V 16W(18W)形状T16内容量1個
注意
※二重レンズ・イエローキャップ装着者には使用できません。
※アンバーバルブ交換時は、口金部の形状を、よくご確認ください。
※()で定格を併記しているものは、規格によって表示が異なります。12V16W(18W):16WはECE規則、18Wは旧JIS規格での表示電力となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19184987P8714A
650
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19184987
2020-09-02
用途: アドレスV125ウインカー
建設業・工事業

海外製のクリアウインカーに使用します。
色付きのバルブは非常に手に入りにくいので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 19184987
2020-02-04
用途: 明るい
川村塗装工房

このサイズがなかなか無くて、色も明るさも満足です。

対象商品 : 19184987
2018-08-13
用途: フロントウインカーに使用しました。
カーサービスオカモト

明るくていいです。5wでは暗くて早かったので探してました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする