メグロ化学
メグミックスBGキット
(1件のレビュー)
樹脂パーツの万能成型接着剤。
BGキット。
セット内容
メグミックス黒(補修剤・50ml)×2本、メグミックスグレー(補修剤・50ml)×2本、メグミックス50チップ×2パック(12本)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19185172
120289
オープン
¥
12,940
¥
14,234
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください