モノタロウ

スライド式調整フックスパナ

スライド式調整フックスパナ - モノタロウスライド式調整フックスパナ - モノタロウスライド式調整フックスパナ - モノタロウスライド式調整フックスパナ - モノタロウスライド式調整フックスパナ - モノタロウスライド式調整フックスパナ - モノタロウスライド式調整フックスパナ - モノタロウスライド式調整フックスパナ - モノタロウ
(26件のレビュー)

開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。

用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに爪形状フック形種別スタンダード型材質炭素鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19185215M105275
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19185224M165365
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 油圧シリンダーのメンテナンス

サイズが変更できるので、複数持たなくて良いのが、とても良いと思う。持ち運びがとても楽です

2025-07-07
用途: 機械のメンテナンス
株式会社三陽製造業

同様の商品が各種販売されていますが、こちらは機能は同じで安価で助かっています。

2025-02-24
用途: 車高調の調整に
自動車・二輪車・自転車関連業

サスペンションの車高調整用のレンチを紛失してしまい、
本商品にてねじを緩めました。
特に使いずらいこともなく、調整式であることから、
径違いの部分に調整しなおすことで、いい感じで使用できました。

対象商品 : 19185215
2025-11-06
用途: 車高調整用
ブルードルフィン

使用に際しては問題無いが、製造品質が低すぎるB品以下のC品って感じです。見た目はゴミです。

対象商品 : 19185224
2024-01-15
用途: 開栓作業
製造業

袋の中に剥がれたメッキ膜が数枚入って居て、袋から取り出すと、スライド部分のメッキが剥がれていたりひびが入っていました。
多分近いうちにメッキは全て剥がれそうです。
本体にも一部錆があります。
急いでいるので開封して使いましたが、交換して欲しい位です。
直ぐに売れてしまう様な一般的なサイズの物では無いですが、出来れば出荷前に確認をしていただきたいと思います。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 19185215
2022-05-02
用途: 車のショックアブソーバーの車高調整
自動車・二輪車・自転車関連業

車のショックアブソーバーの車高調整用リングナットの緩め締めに使用しています。
アルミで出来てるリングナットは、スチール製のショック単体と電蝕してしまいがちで緩みにくい場合がありますが、このフックレンチはスライド部分の剛性も十分で、フック部分の滑りやズレなど起きにくく緩めることができており大変満足しております。

4が参考にしています
対象商品 : 19185224
2022-07-05
用途: ユンボのシリンダー修理
建設業・工事業

大きな力を掛けると外れる。しかし、締めるとき緩めるときには締め代が大きいので大変楽だ。大きな力で締める又は緩める時には注意が必要。

1が参考にしています
対象商品 : 19185215
2022-03-15
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

それほど使用頻度の高い工具ではないですが、所有している/いないで作業効率が大きく変わる物なので、ずぅ~と欲しいなぁと思っていたのですが、スライド調整式のフックスパナは、意外とお高い。
モノタロウさんのこちらの商品は、爪が係らないならサンダーでチョコッと削れるレベルのお手軽価格なので、大変助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

引掛けスパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/348/
1が参考にしています
2023-02-22

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする