KEIBA
ハイグレード ザ・ラジオペンチ 2com.ハンドル
砲金サンドイッチ構造を搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
用途
切る・曲げる・掴む作業に
先端
先細
サイズ(mm)
150
バネ
無し
トラスコ品番
760-8136
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
164
質量(g)
140
寸法A(mm)
164
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
53
切断能力(Φmm) 軟線
2
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19188688
FCC-306
¥
4,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください