曜日別特売

ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ 2com.ハンドル

ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ 2com.ハンドル - KEIBAハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ 2com.ハンドル - KEIBAハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ 2com.ハンドル - KEIBAハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ 2com.ハンドル - KEIBAハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ 2com.ハンドル - KEIBAハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ 2com.ハンドル - KEIBAハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ 2com.ハンドル - KEIBAハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ 2com.ハンドル - KEIBA

砲金サンドイッチ構造を搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。落下防止用ストラップ装着可能。

用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法B(mm)39寸法C(mm)54切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19188697FCC-118200
7,920
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19188706FCC-119220
8,820
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする