KEIBA
スムース・ローテーション ペンチ
スムース・ローテーション構造を搭載したペンチ。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途
切る・曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)
175
トラスコ品番
760-8781
材質
MARUTOLOYⅡ
全長(mm)
188
質量(g)
290
寸法A(mm)
188
寸法D(mm)
13.5
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
51
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
切断能力(Φmm) 硬線
2
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19188776
SR-107
¥
4,430
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください