KEIBA
プロホビー ペンチ
切る、つかむ、廻す等の万能タイプ。セレーション加工で確実にキャッチ!先端は、挟みやすいセレーション加工を施してあります。
用途
切る・曲げる・掴む・回す作業に
サイズ(mm)
110
トラスコ品番
828-3808
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
110
質量(g)
78
寸法A(mm)
110
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
50
切断能力(mm)軟鉄線
1.4
切断能力(mm)軟銅線
1.6
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19188882
HPC-D04
¥
3,660
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください