曜日別特売

プロホビー ワイヤーカッター

プロホビー ワイヤーカッター - KEIBAプロホビー ワイヤーカッター - KEIBAプロホビー ワイヤーカッター - KEIBAプロホビー ワイヤーカッター - KEIBA
(1件のレビュー)

ワイヤーの切断に。より線ワイヤーがほつれない。平に切断できる。

用途切る作業にサイズ(mm)100トラスコ品番828-3781材質MARUTOLOYⅠ質量(g)66寸法A(mm)100寸法D(mm)7.6寸法B(mm)10寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.4切断能力(mm)軟銅線より線ワイヤー:1.0 アルミ・銅線:2.0バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19188916HCC-D04
4,450
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19188916
2022-11-28
用途: ワイヤーアクセサリー製作に
製造業

当然かもしれませんがニッパーとは全く違う切れ方です。
ニッパーで切断すると多少径が潰れた断面になりますが、これは崩れることなく切断できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする