KEIBA
プロホビー ラジオペンチ(溝付、切断刃ナシ)
(1件のレビュー)
狭いところに便利な先細タイプ。しっかり掴む・先端溝40°ローレット加工。
用途
曲げる・掴む作業に
先端
先細
サイズ(mm)
120
バネ
有り
トラスコ品番
828-3794
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
126
質量(g)
75
寸法A(mm)
126
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
28.5
寸法C(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19188968
HLC-D24
¥
3,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください