KEIBA
プロホビー 丸ペンチ(先細・ショートタイプ)
線材の丸め加工に。先端がよじれにくいショートタイプ。丸部分根元直径:Φ0.8mm
用途
曲げる・掴む・丸める作業に
サイズ(mm)
110
トラスコ品番
828-3811
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
115
質量(g)
62
寸法A(mm)
115
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
17.4
寸法C(mm)
50
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19188995
HRC-D24
¥
3,730
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください