プロホビー 先細ラジオペンチ

プロホビー 先細ラジオペンチ - KEIBAプロホビー 先細ラジオペンチ - KEIBAプロホビー 先細ラジオペンチ - KEIBAプロホビー 先細ラジオペンチ - KEIBA
(2件のレビュー)

狭いところに便利な先細タイプ。

用途掴む作業に先端先細サイズ(mm)150バネ有り(片側固定構造)材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)147質量(g)60寸法A(mm)147寸法D(mm)6寸法B(mm)52.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19189056HE-D05
3,440
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19189056
2018-09-05
用途: 趣味の工作など細かな作業
運輸・通信業

先細の口先の合わせも良く出来ていて細かなものも挟んで使えそうです.
ただ、届いた物と掲載の写真が異なります、ほぼにてる形とは言え写真は間違えずに掲載して欲しいものです。よって、評価が下がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 19189056
2016-08-30
用途: 魚釣りの針外しとして

僕が釣っている魚は口の小さなハエやワカサギなので一般の釣具店で販売されている針外しペンチは太くて魚の口に入りません。
その点、このペンチは細いので飲まれて魚の喉に刺さった針をストレスなく外すことができます。
欲を言えば防錆効果の期待できるSUS製が良いのですが、オイルトリートメントをして錆びないように使っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする