KEIBA
プロホビー先細ラジオペンチ(ベントタイプ)
狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途
掴む作業に
先端
ベントタイプ
サイズ(mm)
150
バネ
有り(片側固定構造)
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
146
質量(g)
60
寸法A(mm)
146
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
50.5
寸法C(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19189065
HE-D15
¥
3,920
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください