KEIBA
プロホビー ピンセットカッター
摘んだり、線材等の切断に。
用途
切る・掴む作業に
先端
先細
サイズ(mm)
150
バネ
有り(片側固定構造)
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
147
質量(g)
60
寸法A(mm)
147
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
52.5
寸法C(mm)
50
切断能力(mm)軟鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 軟線
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19189074
HE-D55
¥
3,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください