KEIBA
プロホビー ラジオペンチ
線材の切断や曲げ加工に。
用途
切る・曲げる・掴む作業に
先端
先細
サイズ(mm)
120
バネ
有り(片側固定構造)
トラスコ品番
828-3795
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
124
質量(g)
55
寸法A(mm)
124
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
28.5
寸法C(mm)
50
切断能力(mm)軟鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 軟線
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19189092
HL-D04
¥
3,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください