曜日別特売

プロホビー ラジオペンチ(溝ナシ、切断刃ナシ)

プロホビー ラジオペンチ(溝ナシ、切断刃ナシ) - KEIBAプロホビー ラジオペンチ(溝ナシ、切断刃ナシ) - KEIBAプロホビー ラジオペンチ(溝ナシ、切断刃ナシ) - KEIBA

先細タイプ。傷を付けずに加工。

用途曲げる・掴む作業に先端先細サイズ(mm)120バネ有り(片側固定構造)トラスコ品番828-3796材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)60寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19189108HL-D14
3,390
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする