KEIBA
プロホビー ワイヤーループプライヤー
(1件のレビュー)
線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
用途
曲げる・掴む・丸める作業に
サイズ(mm)
110
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
110
質量(g)
55
寸法A(mm)
110
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
15.4
寸法C(mm)
50
バネ
有り(片側固定構造)
適合線材(mm)
古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19189153
HR-D34
¥
4,580
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください