曜日別特売

ミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ

ミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ - KEIBAミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ - KEIBAミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ - KEIBA

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細タイプ。

用途切る・掴む・回す作業に先端先細サイズ(mm)150バネ有りトラスコ品番828-3825材質ステンレスSUS420J2全長(mm)158質量(g)66寸法A(mm)158寸法D(mm)8.5寸法B(mm)44寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線1.5切断能力(mm)軟銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19189223KMC-307
3,080
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする