ミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ(ベントタイプ45°角)

ミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ(ベントタイプ45°角) - KEIBAミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ(ベントタイプ45°角) - KEIBAミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ(ベントタイプ45°角) - KEIBA
(2件のレビュー)

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。

用途切る・掴む・回す作業に先端ベントタイプ45°角サイズ(mm)150バネ有りトラスコ品番828-3826材質ステンレスSUS420J2全長(mm)153質量(g)66寸法A(mm)153寸法D(mm)8.5寸法E(mm)45寸法B(mm)38.5寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線1.5切断能力(mm)軟銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19189232KMC-307B
3,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19189232
2023-02-24
用途: 配線取り付け等
有限会社進藤養鶏場農・林・水産業

先が細くて細かい(配線取り付けに使える)作業に重宝してます。

対象商品 : 19189232
2018-11-05
用途: 貨物のビルドアップ時に使用

主に貨物のビルドアップ前作業のロープ紐解に使用。
大変気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする