KEIBA
ミニエポ(ステンレス製)丸ペンチ
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ0.8mm
用途
丸める作業に
サイズ(mm)
130
トラスコ品番
828-3827
材質
ステンレスSUS420J2
全長(mm)
134
質量(g)
62
寸法A(mm)
134
寸法D(mm)
8.5
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
48
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19189248
KMC-407
¥
3,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください