KEIBA
盆栽ニッパー・枝パッチン
(1件のレビュー)
入り組んだ小枝のカットや又枝切り、3mmΦ程度のアルミ線をきれいにカットすることができます。
用途
切る作業に
切断能力(mm)
3(盆栽用アルミ線)
材質
カーボン鋼
質量(g)
60
寸法A(mm)
163
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
48
バネ
無し
サイズ(mm)
160
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19189388
LS-007
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください