メタペン

メタペン - KEIBAメタペン - KEIBAメタペン - KEIBAメタペン - KEIBA
(13件のレビュー)

特殊工具

用途ラジエーターフィンも修正にサイズ(mm)140トラスコ品番760-8322材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)145質量(g)75寸法A(mm)145寸法D(mm)7寸法E(mm)17寸法B(mm)34寸法C(mm)51バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19189458MP-665
5,470
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19189458
2024-04-17
用途: ラジエーターのフィン修正
卸売・小売業

フィンの潰れが気になってからはマイナスドライバー・爪楊枝・タイラップを駆使して修正してましたがメタペンを使う方が仕上がりが非常に良いので8年間所有している軽自動車のラジエーターは新車のような状態を維持しています。

2が参考にしています
対象商品 : 19189458
2021-09-08
用途: ラジエターフィンの修正
大津設備計画自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のラジエターフィンの修正に最適。家庭用エアコンのフィンには少し大きいので不適な場合も(自分はやりにくかった)。耐久品で一度買えばずっと使えると思えばコスパは高くないと思うが、使用頻度によってはコスパはよくないのかもしれない。2000円を切ればもっと強く勧められる

1が参考にしています
対象商品 : 19189458
2021-08-04
用途: ラジエーターフィン修正
自動車・二輪車・自転車関連業

フィン同士が刃先が入らない隙間だと使えないので細いマイナスの精密ドライバーやピックツールで少し広げてからでしか使えないが、綺麗に修正できるので気持ちいい

2が参考にしています
対象商品 : 19189458
2021-07-08
用途: ラジエターの修正
運輸・通信業

ラジエターの修正に使っています。マイナスドライバー2本使ってやるより効率良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 19189458
2021-01-19
用途: お客様の車のメンテナンス
卸売・小売業

ラジエターやエアコンコンデンサーのフィン部分の折れ曲がり潰れを修正する為に購入しました。専用工具なので非常に使い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 19189458
2020-09-18
用途: インタークーラーのフィン修正
卸売・小売業

今までピンセットでとりあえずでしたが、専用なので作業がとても快適になりました。モノタロウだと在庫を持っているので即出荷が決め手でした。

1が参考にしています
対象商品 : 19189458
2020-06-05
用途: エアコンコンデンサの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車時に誤ってエアコンコンデンサに高圧洗浄機をナナメに当ててしまい、
曲がったフィンを補修しました。専用工具なので簡単に使えます。

対象商品 : 19189458
2019-12-14
用途: ラジエターの修正
運輸・通信業

細かい作業ですが、使いやすかったと思います。メタペンの造りの精密さが作業のしやすさに関係していると感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする