KEIBA
ペンチ(圧着付)
便利な圧着機能付き。小さい力で強い圧着が可能。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途
切る・曲げる・掴む・回す作業に回す・圧着作業に
サイズ(mm)
220
材質
MARUTOLOYⅡ
全長(mm)
220
質量(g)
375
寸法A(mm)
220
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
44.5
寸法C(mm)
55
切断能力(Φmm) 軟線
3.2
切断能力(Φmm) 硬線
2.3
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19189598
AT-168
¥
7,540
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください