KEIBA
ハイレベレージペンチ(成形ハンドル)
掴みやすい成形ハンドルタイプ。V.V.F(三芯ケーブル)も一度に切断できる刃長さ。支点と刃元の距離が近いため、少ない力でよく切れる。
用途
切る・曲げる・掴む作業に
材質
MARUTOLOYⅠ
寸法D(mm)
13.5
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
49
切断能力(Φmm) 軟線
3芯1.6・2.0・2.6
バネ
無し
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19189677
PHL-118
200
¥
5,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19189686
PHL-119
220
¥
6,360
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください