KEIBA
ハイレベレージペンチ(成形ハンドル/圧着付)
掴みやすい成形ハンドルタイプ。V.V.F(三芯ケーブル)も一度に切断できる刃長さ。支点と刃元の距離が近いため、少ない力でよく切れる。
用途
切る・曲げる・掴む・圧着作業に
サイズ(mm)
240
トラスコ品番
760-8527
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
245
質量(g)
530
寸法A(mm)
245
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
33
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
52
切断能力(Φmm) 軟線
3芯1.6・2.0・2.6
切断能力(Φmm) 硬線
ピアノ線:2.0 鉄線:3.4
バネ
無し
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19189695
PHL-129-C
¥
7,110
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください