ラジオペンチ

ラジオペンチ - KEIBAラジオペンチ - KEIBAラジオペンチ - KEIBAラジオペンチ - KEIBAラジオペンチ - KEIBAラジオペンチ - KEIBAラジオペンチ - KEIBAラジオペンチ - KEIBA

幅広い用途に使用可能な基本タイプ。

用途切る・曲げる・掴む作業に先端先細材質MARUTOLOYⅡ寸法C(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
バネ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19189817T-305125無し
3,030
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19189826T-305S125有り
3,230
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
19189835T-308200無し
4,260
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする