KEIBA
ラジオペンチ テレフォンタイプ
(1件のレビュー)
プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利l。
用途
切る・曲げる・掴む・回す作業に
先端
先細
サイズ(mm)
150
バネ
無し
トラスコ品番
760-8837
材質
MARUTOLOYⅡ
全長(mm)
163
質量(g)
130
寸法A(mm)
163
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
51
切断能力(Φmm) 軟線
2
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19189844
T-316
¥
3,230
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください