KEIBA
ヨーロッパタイプラジオペンチ
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。
用途
切る・曲げる・掴む作業に
先端
先細
バネ
無し
材質
MARUTOLOYⅠ
寸法C(mm)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19189862
ET-326
170
¥
3,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19189878
ET-328
200
¥
4,180
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
当日出荷
19189853
ET-325
140
¥
3,360
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください