曜日別特売

ヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ)

ヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ) - KEIBAヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ) - KEIBAヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ) - KEIBAヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ) - KEIBAヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ) - KEIBAヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ) - KEIBA
(2件のレビュー)

狭い所に便利な先曲がりタイプ。

用途切る・曲げる・掴む作業に先端ベントタイプバネ無し材質MARUTOLOYⅠ寸法E(mm)60寸法C(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19189887ET-326B170
4,060
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19189896ET-328B200
4,630
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19189896
2021-09-24
用途: 機械修理
日高農機販売

先端の曲がり角度がよく考えられており使い易く
作りもしっかりしておりKEIBAブランドは信頼出来ます

対象商品 : 19189887
2020-02-23
用途: 整備に。
建設業・工事業

燃料ホースを抜いたり、スプリングをフックに掛ける時に良さそうだなぁと思い購入しました。
先端の精度が高くスリムなので色んな用途に使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする