KEIBA
マイクロラジオペンチ(ベントタイプ)
弱電用対応、小さなものも掴みやすい極細タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。必要以上に開かないサイドストッパーとコイルスプリング。
用途
切る・曲げる・掴む作業に
先端
ベントタイプ
サイズ(mm)
150
バネ
有り
トラスコ品番
760-8268
材質
MARUTOLOYⅡ
全長(mm)
158
質量(g)
90
寸法A(mm)
158
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
51
切断能力(Φmm) 軟線
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19189914
M-616B
¥
4,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください