曜日別特売

マイクロヤットコ(先細タイプ)

マイクロヤットコ(先細タイプ) - KEIBAマイクロヤットコ(先細タイプ) - KEIBAマイクロヤットコ(先細タイプ) - KEIBA
(1件のレビュー)

ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工

用途曲げる・掴む作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-8331材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)153質量(g)70寸法A(mm)153寸法D(mm)7.5寸法B(mm)32寸法C(mm)38バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19189932MY-636
2,810
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19189932
2017-09-11
用途: 照明器具の交換時
省エネルギー顧問団 ネオ・ラボ

既存の器具を取り外した後に新規器具接続用にワイヤーストリップを行うと、
経年劣化で被覆が銅線に融着していたり、ストリップに適さない変形を生じている。
手修正はままならないし、ギザの付いた普通のペンチで成型すると、
被覆を傷つけ後作業がよろしくない。
それを解消するには、ギザのないヤットコが便利。
ただ、スプリングは差し込んでいるだけなので、作業前後に抜け落ちてしまうのはNG。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

板金用工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/374_375/
2023-03-27

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする