曜日別特売

リードペンチ(先細タイプ)

リードペンチ(先細タイプ) - KEIBAリードペンチ(先細タイプ) - KEIBAリードペンチ(先細タイプ) - KEIBA

掴む、引っ張る、曲げるといった作業でも、加工物を傷つけないフラット加工。

用途曲げる・掴む作業にサイズ(mm)140材質MARUTOLOYⅠ寸法A(mm)144寸法D(mm)7寸法B(mm)34寸法C(mm)50バネ無し内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19189975F-61580
4,210
2,798
3,078(税込)
当日出荷
19189984F-62575
3,340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする