喰切(ヨーロピアンタイプ)

喰切(ヨーロピアンタイプ) - KEIBA喰切(ヨーロピアンタイプ) - KEIBA
(2件のレビュー)

刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。

用途切る作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-7938材質MARUTOLOYⅠ質量(g)230寸法A(mm)165寸法D(mm)26寸法E(mm)30寸法B(mm)9寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19190036E-806
3,360
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-07
用途: 小物カット
製造業

軟質鋼材(1mm)をなるべくツライチでカットしたいのですが、フラットカットできるニッパーは刃が薄いのですぐに刃こぼれしていまい使い物になりませんでしたが、こちらの喰切はフラットに近い感じに軽い力でスパッと切れ、耐久性もありそうです。ヨーロピアンタイプが自分の使用用途に合っていました。

対象商品 : 19190036
2019-05-25
用途: 鋼線の切断
建設業・工事業

釣り用小物制作する時に、ステンレス鋼線を切断するのに使用しています。刃こぼれすることもなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする