KEIBA
スナップリングプライヤー(穴用/曲)
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途
掴む作業に
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
穴用
サイズ(mm)
175
使用範囲(Φmm)
標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26
質量(g)
160
材質
MARUTOLOYⅡ
寸法A(mm)
176
寸法D(mm)
12.5
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
45
バネ
無し
E(°)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19190176
SC-917B
¥
4,360
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください