曜日別特売

ハンディーエンビ管カッター(ラチェット式)

ハンディーエンビ管カッター(ラチェット式) - KEIBAハンディーエンビ管カッター(ラチェット式) - KEIBAハンディーエンビ管カッター(ラチェット式) - KEIBA

アルミ合金製の軽量・高耐久性ボディー。切断外径27mm迄

用途切る作業に材質アルミ合金質量(g)325寸法A(mm)195寸法B(mm)75寸法C(mm)16サイズ(mm)195RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19190185HPC-27
9,950
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする