曜日別特売

ボールポイントレンチ(六角レンチ)

ボールポイントレンチ(六角レンチ) - KEIBAボールポイントレンチ(六角レンチ) - KEIBAボールポイントレンチ(六角レンチ) - KEIBAボールポイントレンチ(六角レンチ) - KEIBAボールポイントレンチ(六角レンチ) - KEIBAボールポイントレンチ(六角レンチ) - KEIBAボールポイントレンチ(六角レンチ) - KEIBAボールポイントレンチ(六角レンチ) - KEIBA

バネ鋼とボールが六角ねじをしっかりキャッチ。新構造により、斜め25°からの作業も大丈夫。手の届きにくい場所での作業に最適。

用途回す作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型材質炭素工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
全7種類を絞り込む
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19190298BP-6002-L2M2.5M4M3M3
1,100
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
19190307BP-5002-L2.5M3M5M4M4
1,140
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
19190316BP-6003-L3M4M6M5M5
1,140
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
19190343BP-6006-L6M8M12・M14M10M10
1,830
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
19190282BP-5001-L1.5M1.6・M2M3--
1,100
取扱い終了
19190325BP-6004-L4M5M8M6M6
1,110
取扱い終了
19190334BP-6005-L5M6M10M8M8
1,230
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする