KEIBA
特殊アルミニウム合金ピンセット(S形)
磁気を帯びず、軽量なアルミ合金製のピンセット
用途
掴む作業に
材質
特殊アルミニウム合金
トラスコ品番
828-3866
質量(g)
8
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
9
サイズ(mm)
140
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19190368
TA-S01
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください