KEIBA
特殊アルミニウム合金ピンセット(ツル首形)
磁気を帯びず、軽量なアルミ合金製のピンセット
用途
掴む作業に
材質
特殊アルミニウム合金
トラスコ品番
828-3865
質量(g)
12
寸法A(mm)
165
寸法B(mm)
10
サイズ(mm)
165
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19190377
TA-B01
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください