KEIBA
精密ピンセット ストレート1(先端高硬度)
プロ仕様の精密ピンセット。エレクトロニクス用、工業用、デザインワーク用、模型用に広範囲で使用可能。先端を高硬度に仕上げてあります。
用途
掴む作業に
材質
ステンレス
トラスコ品番
828-3870
質量(g)
14
寸法A(mm)
119
寸法B(mm)
10
サイズ(mm)
120
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19190404
TS-1-S
¥
6,680
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください