KEIBA
精密ピンセット エクストラ5
プロ仕様の精密ピンセット。エレクトロニクス用、工業用、デザインワーク用、模型用に広範囲で使用可能。
用途
掴む作業に
材質
ステンレス
トラスコ品番
828-3874
質量(g)
12
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
10
サイズ(mm)
110
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19190422
TS-5-S
¥
8,520
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください